※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.2 ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 35350025 NO.2 ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 35350025

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

(169件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)325 注文コード35350025 品番NO.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ(mm)325 幅(mm)6 トラスコ品番478-7871 タイプバーテブラ(板バネ)付
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
300mmはジムニーのリヤワイパーゴム用
製造業

ジムニーのフロントワイパーゴム(400mm)はこのガラコのパワー撥水を使って非常に良かったので 今回リヤ用に購入しました。以前の安いだけのワイパーゴムには戻れません、評判通りのワイパーゴムです。

2025-12-02
用途:
ワイパーゴム交換

年一で交換してます。 液体ガラコ 耐久1年と併用して使用しております。
雨量や車両使用頻度にもよると思いますが、個人的には一年使用できてます。

2025-12-04
用途:
オイル交換時2回に1回交換
その他業種

いつも自分で交換しています。 問題なく拭き漏れなく毎回満足しています。

2025-07-25
用途:
ワイパーゴム交換

撥水力は非常に良く、塗布する撥水剤と併用で使ってますが、とても膜も長持ちします。
ワイパービビリもほぼしません。
メーカー物ですが、ホームセンターで購入するよりかなりお値打ちなので、購入させていただいてます。

1人が参考にしています
2025-09-30
用途:
自車のワイパーゴム交換

撥水効果と耐久性はこれからの状況になりますが、組み換え交換も問題なく初期段階での払拭性は良好です。

2025-05-23
用途:
ワイパーゴム交換

ホームセンター等で購入するより、かなりお値打ちなので、年一で交換しております。早め交換でガラスに傷をつけにくいし、雨の日運転もとても安全です。
液体ガラコと併用で使用することで、長期間落ちませんし、雨の日は快適です。
10年以上リピート購入しております。

2025-08-28
用途:
ワイパーとして使用

ほぼ1年に1回を目途に交換。同じ製品を使い続けているので他と比較しようがないが悪い印象はない。

2025-05-20
用途:
車のワイパーゴム交換
製造業

エクストレイルNT31のワイヤーゴムとして10年程度、長年継続して本品を交換し続けているが、雨の日の拭き取りがよいため前方視界がよく助かっている。今後も購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする