G-MA-P3CR ガスマッチプロV イワタニ 35350515

 

G-MA-P3CR ガスマッチプロV イワタニ 35350515 G-MA-P3CR ガスマッチプロV イワタニ 35350515 G-MA-P3CR ガスマッチプロV イワタニ 35350515

ガスマッチプロV

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35350515 品番G-MA-P3CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ロングノズルで業務用にも最適。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。【CR(チャイルドレジスタンス対応品】

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)283 レッド 本体質量(g)68 点火方式圧電着火方式 ガス容量(g)約4.2
注意
※小さいお子様による事故を防ぐ為に、着火レバーを重くしております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35350515
2016-12-18
用途:
ガス台への点火
卸売・小売業

短い100円くらいの安物をいつも使用していたのですが、すぐにガスがなくなってしまうのと、メーカーによって使用感が全く違うので、こちらに変えました。少し高いですが、大きいので着火の際に炎が大きく上がっても、女性には安心です。
安定感のある付け心地です。

対象商品:
35350515
2016-07-16
用途:
着火時。
MH Co., 様

程よい大きさと長さで、地変使い勝手がよい。

対象商品:
35350515
2015-09-21
用途:
点火用に

ガスの詰め替え用にすれば良かったです。

対象商品:
35350515
2013-12-06
用途:
石油ストーブの着火
株式会社ライブボックス 様

レバーは重めかもしれないが、小さい子供のイタズラ防止にはgoodかと思います。

対象商品:
35350515
2014-02-22
用途:
ストーブ用に
農・林・水産業

作業場のストーブ用に購入、普通に使えますが、値段との兼ね合いですね

対象商品:
35350515
2013-11-07
用途:
五徳の着火

安定的な着火です。

対象商品:
35350515
2013-02-18
用途:
ストーブの着火

ノズルが長いので非常に使いやすいです。
火の付きも良いし、握りやすいです。
デザインもいいと思います。

対象商品:
35350515
2013-02-06
用途:
冬に石油ストーブの点火に使用

一度購入した事があり、翌年も使うつもりだったが使用できなかったので、
使い切りタイプで価格が更に安い物があれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする