曜日別特売
SF-B012 カラー針金荷札 エスファクトリー 35351206

SF-B012 カラー針金荷札 エスファクトリー 35351206
SF-B012 カラー針金荷札 エスファクトリー 35351206

カラー針金荷札

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード35351206品番SF-B012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。縦(mm)60横(mm)30材質紙、スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35351224
2020-12-28
用途: 社内の商品確認タグに利用
伸協電機販売株式会社

特に問題なく使えています。 弊社ではリピート購入しています。

対象商品 : 35351224
2019-04-17
用途: 部品の仕訳
株式会社三友工業

もう少し厚めの紙だと強いかなと思いますが、安いので良いです

対象商品 : 35351215
2018-05-26
用途: 製品の振り分けに

色の種類も豊富で質、金額も安くコスパ良いと思います。

対象商品 : 35351206
2015-06-10
用途: 商品管理
自動車・二輪車・自転車関連業

カテゴリーごとに色分けで使用しています。管理しやすくなりました。

対象商品 : 35351215
2014-07-28
用途: 製品への明示に使用しています

色分けしてエフを付けたかったので、重宝しています。
入り数をもっと多くしてより安くして頂けるともっと助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35351197
2015-03-02
用途: 製品の在庫管理
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なく使えてます。カテゴリーで色分けに使うのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする