- キッチンハイター 花王 35351574

キッチンハイター

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1500mL) 注文コード35351574 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。

液性アルカリ性 用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
注意
※【使えないもの】色物・柄物のせんい製品、金属製の容器・用品、メラミン食器、漆器、獣毛のハケ、水洗いできない製品や場所・食器

商品説明動画

まとめて除菌で効率アップ!キッチンハイター業務用を使ったグラスの除菌方法
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35351574 - 23519238 キッチンハイター 花王 キッチンハイター 花王 1本(1500mL) 439 税込483 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34693897
2025-08-17
用途:
家庭のキッチン用品消毒、浴室のカビ洗浄
その他業種

大容量サイズなのでなかなか無くなりません。カビやシミ汚れ、茶渋等、頑固な汚れはつけおきでスッキリきれいになります。

対象商品:
07097946
2023-08-30
用途:
厨房作業のダスター消毒
合同会社食彩kitchen 様 (サービス業)

厨房作業のダスター消毒及びまな板消毒や食器の漂白に使用しています。
使いやすくて便利です。

対象商品:
34693897
2023-11-25
用途:
台所洗面台
アムール阿佐ヶ谷 様

定番商品。特に安いわけではないけど、重い物を運ぶ手間が省ける。

対象商品:
05828977
2023-06-29
用途:
食器洗浄
製造業

大容量で重いが、会社に届けてくれるので助かる。
小さい容量だと、何度も買いに行かなければいけないが、大容量だとお得だし
購入回数も減らせる。

対象商品:
34693897
2022-12-28
用途:
衛生管理上、布マット類の除菌に使用
農・林・水産業

厚手の作業着や布マット等に対する除菌使用したところ、思った以上にその効果が抜群でした。

対象商品:
23519238
2022-12-06
用途:
コーヒーカップや湯呑みの茶渋取りに使用。
金融・保険業

昔からある花王のキッチンハイターなので、全く問題なく綺麗に落ちます。

対象商品:
07097946
2022-12-05
用途:
清掃作業
建設業・工事業

意外にも、石材やコンクリートの汚れ落としに効果的です。

対象商品:
23519098
2022-07-04
用途:
食器洗い
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

女房の指名買いですが、何度も購入しているので、満足しているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする