トラックバス用貼付ウエイト(単品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 35351811 品番 TBX-80g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

接着面を強化するため接着面が扇型になっています。
粘着テープでホイールに接着し使用します。

質量(g)80 長さ(mm)52 幅(mm)25 厚さ(mm)6 用途トラック・バス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35351836
2023-03-30
用途:
趣味の自動車整備

世間一般的に貼付けバランスウェイトが鉛から鉄製に置き換わり、同時に薄型になる傾向があります。その結果同じ重量でも貼付けウェイトの面積が増えて見栄えが悪くなり、またホイールバランサーの指示点にピンポイントで荷重できなくなります。自分の車はブレーキキャリパーとホイールのクリアランスが狭くはないのでトラック用の厚みのあるウェイトを使って理に適ったバランス取りができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする