曜日別特売
6214403 鉄製貼付ウエイト(鉛レス) TIPTOP 35351915

鉄製貼付ウエイト(鉛レス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(3kg)注文コード35351915品番6214403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。

タイプ5g刻み仕様海外生産の廉価版セット内容5g×20個×30枚材質長さ(mm)133幅(mm)19厚さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35351906
2015-08-04
用途: タイヤのバランス作業
Continental Tire Japan

取り扱いやすいサイズでバランサー上で邪魔にならない。貼り付けシールは貼り付けは強固にも関わらずはがすのも容易で作業性が良い。

対象商品 : 35351906
2014-07-26
用途: タイヤ交換

ウエイトは初めての購入で色々迷ったけど
この商品はいい値段するけど使いやすく
作りが良い。

対象商品 : 35351906
2013-11-11
用途: ホイールバランス

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする