TIPTOP
TIPTOPの ウエイト工具
TIPTOPの ウエイトリムーバー
ウエイトリムーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35351924
品番
5654468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホイールから接着式ウエイトを剥がす工具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウエイトリムーバー
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
ウエイトはがし
材質
プラスチック
全長(mm)
270
質量(g)
64
グリップ径(Φmm)
16.5/23.5
刃幅(mm)
22