因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー平面45°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35352362
品番
LDKF-70-I
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種類
スリムコーナー平面45°
トラスコ品番
761-4195
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
74.5
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
60.5