オイルシール(ダイハツ)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用箇所デフ 形式UES-9 タイプRH(反時計回りへリックス) 注文コード35354234 品番D6235
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は使用箇所・形式・タイプなど80種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーダイハツ 主な使用車種ムーブ 使用箇所デフ 主な適合純正品番90043-11316 タイプRH(反時計回りへリックス) 形式UES-9 幅W1(mm)12 幅W2(mm)18.5 外径OD(Φmm)70 内径ID(Φmm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35354155
2020-07-04
用途:
バイクの旧車(フロントフォーク)に使用

この規格(サイズ)のオイルシールは非常に希少でしたが、ようやく見つけて早速購入しました。
ダイハツ車以外に流用したのですが、信頼できるメーカの品物で良かったと思います。

対象商品:
35354234
2019-12-12
用途:
自動車整備時に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルシール交換時は、いつもこちらのブランドを使用させて頂いています。
交換後のトラブルも無く、信頼できるブランドです。

2人が参考にしています
対象商品:
35354146
2019-06-04
用途:
ミラジーノ アスクル
自動車・二輪車・自転車関連業

ミラジーノ四駆 リアハブベアリング交換の際に ついでにと 交換しました 古いのは 大丈夫そうだったのですが 新しいのは もちろんしっかりしてます

2人が参考にしています
対象商品:
35353954
2019-12-02
用途:
車のオイル漏れの修理
その他業種

純正は廃番となっていますので本当に助かりました。品質もよく満足しています。

対象商品:
35354225
2018-11-05
用途:
自動車整備

純正部品となんら遜色なく、問題なく使用できました。 価格がかなり安い上に、発注から納品まで1〜2日という早さなので大いに助かります。

対象商品:
35353954
2018-03-16
用途:
2ATミッションに

L70時代の2ATギアボックスのドライブシャフト部のシール品番
「90043-11184-000」に適合します。この品番は廃盤のようで
「90043-11105」「90043-11153」が同じものです。この番号でこの商品にたどり着きました。

対象商品:
35354243
2017-05-30
用途:
マイカー整備
建設業・工事業

ダイハツ ミラ 660 TA-L250Sに使用。右ドライブシャフト(AT)側のオイルシールです。

1人が参考にしています
対象商品:
61018167
2019-06-24
用途:
デフのオーバーホール
サービス業

純正よりキツめとのことで購入。比較できないので何とも言えませんが、不安のない作りだと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする