オイルシール(ミツビシ)

(30件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用箇所ハブ 形式UDS-9 タイプ- 注文コード35354444 品番F4028
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は使用箇所・形式・タイプなど187種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーミツビシ 主な使用車種キャンター 使用箇所ハブ タイプ- 形式UDS-9 幅W1(mm)10 幅W2(mm)18.5 外径OD(Φmm)112 内径ID(Φmm)70 主な適合純正品番43232-WK600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35355844
2023-08-27
用途:
自動車整備

日本製で純正同等の品質
価格は半分以下で申し分ない。
いつも有り難うございます。

対象商品:
35354261
2023-03-20
用途:
フロントハブシール交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が廃盤のため、この部品を使ってみたら純正と同じ性能で問題なく使用できました。

対象商品:
61018343
2022-05-11
用途:
修理

純正より安く品質も問題なし。純正互換が武蔵オイルシール工業に有ればいつも使っています。

対象商品:
35354742
2020-03-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすくて、純正より安いので大変満足です。納期がおそいのが、やや問題です。

1人が参考にしています
対象商品:
35355887
2019-06-06
用途:
機器のメンテナンス
田中商店 様

製品に使用している製品が生産終了のオイルシールの為市場で探していました、仕様としては同一でしたが武蔵オイルシール工業のオイルシールは製造技術が現在の最新製造技術で製品化された仕様は従来製品より良い機能と精度が確認でき満足しています従来品より良い結果が得られています、今後も採用していきます。
 有難う御座います。まずは御礼までと使用後の報告です。

対象商品:
35355503
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
61018343
2018-05-04
用途:
三菱タウンボックスに使用
サービス業

デフシールに使用しています、純正より対策されていてよいです。

対象商品:
61018361
2017-08-16
用途:
オイル漏れの修理

武蔵オイルシール工業さんの商品は時々使用させて頂いていますが、交換時は特に問題なく使用できます。耐久性については三菱純正品が特に優れているとは思わないので、特に不安は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする