M4507 オイルシール(マツダ) 武蔵オイルシール工業 35358041

オイルシール(マツダ)

(9件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個使用箇所デフ形式UES-Sタイプ-注文コード35358041品番M4507
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーマツダ主な使用車種ファミリア使用箇所デフタイプ-形式UES-S幅W1(mm)10幅W2(mm)0外径OD(Φmm)54内径ID(Φmm)32主な適合純正品番0249-27-018A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 自動車整備
製造業

マツダデミオのエンジンフロントオイルシール交換。素人作業で、若干斜めにはめ込んでしまいましたが、3か月経って、今のところオイル漏れはありません。

対象商品 : 35358181
2023-09-21
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーでは製造廃止になっていた為、こちらで検索したところ代替え品がありました。古い車の整備には大変助かっています。品質ももちろん問題ありません。

対象商品 : 35358985
2022-11-28
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ純正部品の為、製品品質に問題無く、未だ部品供給される事に感謝致します。

対象商品 : 35358942
2020-11-11
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

国内メーカーの物、間違いないでしょう。直ぐに入荷するので助かりました。

対象商品 : 35358985
2018-05-14
用途: フライホイールの交換

アマチュアにとって純正品をネットで、しかも割引デーに購入すると割安になるのは素晴らしい事です。

対象商品 : 35359055
2016-06-27
用途: 交換作業
株式会社プレミアム自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし、安い。

対象商品 : 35358845
2015-10-13
用途: タイミングベルトの交換時に

純正品と遜色なく使用できます。
ネットで注文ができて、直ぐに入荷するので助かりました。
また、次回も、利用させていただきます。

対象商品 : 35358985
2015-10-26
用途: デミオ

寸法が少し違いましたので加工で対応しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする