オイルシール(ニッサン)

(22件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式UES-39 タイプ- 注文コード35359502 品番N2084
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は使用箇所・形式・タイプなど234種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカーニッサン タイプ- 形式UES-39 幅W1(mm)12 幅W2(mm)18 外径OD(Φmm)67 内径ID(Φmm)35 主な適合純正品番38332-21100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35360552
2021-08-27
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダットサントラックのハブベアリング交換の為に購入しました。問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35359265
2021-07-22
用途:
旧車の修理

日産RS3W71Bミッションのオイルシールで購入しました。手軽に入手できて満足。

1人が参考にしています
対象商品:
35359615
2021-10-23
用途:
ハブオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。納期がかかる点は改善して欲しい。

対象商品:
35359527
2018-12-17
用途:
R160リアデフに
わだ歯科医院 様

スバル車のR160のリアデフのオイルシールに使用。
純正品がネットで購入出来るので便利です。

対象商品:
35361401
2018-11-23
用途:
VG20Eエンジン

クランクシャフトに使いました。作業に自信のない人は安いので失敗用に2個買ってもいいのではないでしょうか。

対象商品:
35361401
2019-02-19
用途:
Rb25のカムオイルシールに使用
ミカタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の品質はバッチリです、問題無く使用出来たました。

対象商品:
35359886
2018-07-07
用途:
R200デフ メンテナンス
建設業・工事業

ドライブシャフトのデフ側シール交換のため購入しました。
日産純正部品の半額ほどの金額でお得です。

対象商品:
35359362
2018-08-04
用途:
日産スカイラインのデフに!
製造業

純正同等品で品質も問題なし!! 之は、お勧めです!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする