曜日別特売
S6502 オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業 35361767

S6502 オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業 35361767
S6502 オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業 35361767

オイルシール(スバル)

(32件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個使用箇所ハブ形式UES-9タイプ-注文コード35361767品番S6502
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカースバル主な使用車種サンバー使用箇所ハブタイプ-形式UES-9幅W1(mm)10幅W2(mm)12外径OD(Φmm)62内径ID(Φmm)37主な適合純正品番90639-0005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35361943
2024-04-27
用途: TT2サンバーメンテ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

2001年式サンバートラック
EN07Yのシリンダーヘッドを脱着した時に交換しました。
シール類はほとんど武蔵シール製を使用です。
品質も良く安価で揃えれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35361961
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 35361672
2021-04-13
用途: オイルシール交換

純正とサイズが同じですので、問題なく使用可能だと思います。

対象商品 : 61018492
2020-05-28
用途: DIYでのリアナックルオーバーホールに使用。
製造業

必要十分な品質で、問題無さそうです。一番安かったが、品質に問題がなければ安い方が良いです。

対象商品 : 35361977
2020-04-23
用途: オイル漏れの修理に
有限会社ルーエ

純正と変わらず使用できます。グリスの塗布がありませんでしたが純正でもないの多いいですし。

対象商品 : 35361767
2019-03-05
用途: ハブベアリングの交換時に使用予定!

フロントに次いで、近日リアのハブベアリングメンテナンスも行う予定です。
その際に使う予定です。
純正品に比べるとドライブシャフトへ接するリップ部分がやや硬めですが、頻繁なメンテナンスならこちらで十分と感じています。

対象商品 : 35361837
2019-03-04
用途: 純正品と比べた処・・・

初ハブベアリング交換時に新品の純正品と比べた処、この製品はリップ部分がやや硬めでした!
しかし、お値段の違いから考えても、今後は10万キロ毎にこちらの物を使う事になると思います。
もっと頻繁に、ハブベアリングやオイルシールはメンテしないといけませんね!

対象商品 : 35361943
2018-10-04
用途: エンジンのオイルシール使用
株式会社ART CRAFT

何度か使っていますが、きちんとシールしてくれています。 組み付けさえ間違いなければ、何も問題は無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする