CDM2T32M-75Z-V CD Series(CDM2T32M) SMC 35366853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2T32M)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード35366853品番CDM2T32M-75Z-V
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント揺動受け金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする