ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
作業予定看板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35370702
品番
301-13A
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
「お願い看板」と「作業予定表」をひとつにしました。
作業内容を着脱が容易な別売のマグネットイラストで表現しています。
書く手間がはぶけ、作業予定の差し替えが簡単です。
文字内容
ご近隣のみなさまへ
取付方式
穴8
材質
鉄板(明治山)
仕様
穴8
トラスコ品番
737-5557
セット内容
水性ペン、消し具
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
2