810-01 短冊型標識 ユニット 35372102 810-01 短冊型標識 ユニット 35372102

短冊型標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35372102 品番 810-01
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!

文字内容火気厳禁 取付方式穴付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 質量(g)52 トラスコ品番742-4221 (ボード)赤 文字色 仕様2.5mmΦ穴上1、下1 材質エコユニボード 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35372434
2021-04-24
用途:
お客様に注意喚起のために使用。
有限会社黒須商店 様

お客様の足もと注意を、お知らせするために購入、よく目立っているので良かったと思います。

対象商品:
35372127
2014-02-17
用途:
消火器設置場所

表示も大きく、会社の至る所に早速貼りました。しいていえば裏に接着する(両面テ−プ等)がついていればよかったなぁ・・・と。 しかし使用する方よってそれそれぇ違うでしょうからしようがないのかな? 別に手間でもないので我社は両面テープ貼り付けで使用しております。

対象商品:
35372364
2014-05-07
用途:
現場への掲示

しっかりした作りで満足です。
取付用のワイヤーなどが付属していたら、なお良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする