ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
蓄光ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35373737
品番
826-22
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
屋内用。3分程発光します!
文字内容
消火栓、HYDRANT
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
仕様
加圧送水装置の起動装置が非常警報設備の起動装置等と兼用のもの
トラスコ品番
743-0523
寸法(mm)
400×300