自転車かご用防犯標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35373931 品番802-68
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

反射印刷

文字内容防犯 パトロール中 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ トラスコ品番742-0871 質量(g)50 穴径(Φmm)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする