防犯ステッカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 文字内容セキュリティシステム作動中、Security System in Operation 注文コード35373974 品番802-63
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容など4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容セキュリティシステム作動中、Security System in Operation 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー トラスコ品番742-0757 寸法(mm)100×200 質量(g)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35373974
2022-11-25
用途:
作業場の防犯
製造業

スーパーハウス作業場の防犯として、窓、ドアにセキュリティが設置されている様に見せかけるため貼りました。
シールは、しっかりしているので、貼り間違えて剥がしても破れることはありません。

対象商品:
35373983
2022-11-24
用途:
防犯対策

防犯対策で購入しました。目立つ色なのでシ−ル式で簡単に晴れ、安価で良い商品だと思います。

対象商品:
35373974
2016-04-04
用途:
不在時

入口扉に貼りましたがダミーですが、安心と安全を感じましたので、購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35373992
2015-01-11
用途:
会社玄関に張った

問題なく使えた。

1人が参考にしています
対象商品:
35373983
2012-09-12
用途:
防犯目的

防犯目的に購入しました。

5枚入りでこの値段なら言うこと無しですが、

材質が普通のステッカーよりナイロンぽく伸び安いので、

少し張りにくく思えました。慣れれば大丈夫と思います。

対象商品:
35373983
2018-02-16
用途:
防犯セットを設置したため
電気・ガス・熱供給・水道業

建物の周囲は、フェンス等の囲いが無いため、防犯装置を新設しました。このため、近づく不審者、周囲への警告が必要なりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35373974
2011-01-28
用途:
会社のセキュリティ対策

色が目だって良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする