防犯標識

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容セキュリティシステム作動中、Security System in Operation 注文コード35374026 品番802-61
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は文字内容など2種類から選べます 他の種類を見る

侵入者の威嚇に最適!

文字内容セキュリティシステム作動中、Security System in Operation 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ トラスコ品番742-0722 質量(g)90 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×400×1.2 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374017
2020-07-07
用途:
自宅の裏に防犯用として
スタイレム株式会社 様 (卸売・小売業)

大きくてインパクトがあります。
防犯用に購入しました。

対象商品:
35374017
2019-04-21
用途:
ごみ置き場への不法投棄防止
その他業種

コストパフォーマンスは抜群だと思います。しいて言えばもう少し四隅の穴の径が大きければインシュロックで固定しやすいと思います。若しくは商品ページに穴径があると購入者が準備しやすいのでは。

対象商品:
35374017
2018-12-26
用途:
防犯カメラ設置場所の入口
製造業

購入する際大きいかなっと思いましたが実際設置してみると丁度良い大きさでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35374017
2017-02-27
用途:
敷地内の表示

カメラを設置しても、間抜けな不審者は気が付かないようです。
いちいち再生するのも面倒なので、「ある」事に気付いて近づかないようにしてもらいます。
大きいサイズなので目立ちそう。

対象商品:
35374017
2015-04-03
用途:
足場

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする