曜日別特売
AZ-101-8 エーゼットミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374202

 

AZ-101-8 エーゼットミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374202
AZ-101-8 エーゼットミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374202

エーゼットミラー

(50件のレビュー)
取扱い終了
取付ねじ8mm 正ネジ
内容量1個注文コード35374202品番AZ-101-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。

種別左右共通仕様左右共通クロームメッキ取付ねじ8mm 正ネジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35374254
2025-10-14
用途: 純正ミラーが廃盤のため、交換用です。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ミラーと比べると、多少小さいですが、映り方も自然で、別に違和感は感じません。走行中は高速道路でブレますが、この値段なので気にしない事にしてます。

対象商品 : 35374254
2024-06-24
用途: バイクのミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

何と言っても40年ぐらい前に買った物と全く同じ物を
現在も生産してくれる事に感謝です
やはりRZにはこのミラーですね
(右側は逆ネジアダプターが必要)

1が参考にしています
対象商品 : 35374254
2024-06-13
用途: CB250Tに使用

純正品のようにしっかりした作りで、振動で見えづらいこともありません。良い品が安く買えました。

対象商品 : 35374202
2021-03-02
用途: FTR223用
その他業種

単気筒で振動のあるバイクですが、こちらのミラーは適度な重さでブレません。
値段が安いのに丈夫で助かります。

対象商品 : 35374245
2021-05-03
用途: 原付のミラー
運輸・通信業

振動もなく長さも調整できよいです。 しいて言えば 湾曲させるなどして広角でみれ、もう2cm上下に広いといいと感じる。

対象商品 : 35374254
2021-11-19
用途: バイクメンテ

欲しい時に、欲しい物が手に入りました。
いつも助かります。

対象商品 : 35374227
2021-02-13
用途: 交換
運輸・通信業

カワサキ エストレアに付けました。
純正品に近く満足しています。

対象商品 : 35374227
2020-10-13
用途: スポーツスター用ミラーとして

ハーレーミラー変換を使って取り付けています。
似たようなものをいくつも購入しましたが、結局この商品に戻りました。
似ていてもやはり国産は優秀です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする