APE-101-10 リュートミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374385 APE-101-10 リュートミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374385 APE-101-10 リュートミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374385

リュートミラー

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35374385 品番 APE-101-10
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。

仕様
左右共通
360°角度調節式
新保安基準適合鏡面サイズ
ターナー付
種別左右共通 クロームメッキ 取付ねじ10mm 正ネジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374385
2020-03-04
用途:
普段使い
建設業・工事業

形が気に入ったので、購入したが使い勝手は悪いですね。バレンミラーに慣れてしまったからかもしれませんが。製品事態の作りはしっかりしてます。

対象商品:
35374385
2018-06-29
用途:
ハンドル交換のついでに
卸売・小売業

3日後に到着。
商品自体は問題なく良いがモノタロウの箱が潰れ中身が見える状態で届いた・・・もう・・ガッカリで文句も言う気もなくなり取り付けました。
商品にダメージなくて幸いでしたが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35374385
2016-12-03
用途:
部品交換
サービス業

以前からノーマルから交換して使用していましたが、立ちゴケして破損した為交換させていただきました。気にいってますよ。

対象商品:
35374394
2014-05-28
用途:
原付スクーターに取り付けしました。

自分の好みの位置にセット出来るのは嬉しいですが、非力な原付には少々重い気がします。
今回は右のみの取り付けで重さの影響か、ややハンドルが右に切れ込む感じがします。
両側に取り付けるのがベターだと思います。
50ccの車両には不向きだと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
35374394
2013-02-19
用途:
pcx用

人気があるようで入荷待ちでしたが、予定より早く到着しました。
コンパクトで低くなっても後方視界も満足できるものです。
pcxのesp仕様では純正=ミラー側は両方逆ネジ+アダプタ(逆〜正に)+車体側は両方正ネジ
という組み合わせ。 このミラーを使用する際はアダプタ不要。そのまま着きます。

対象商品:
35374394
2012-04-30
用途:
後方視界確認

PCXに使用
どのお店よりも安く手に入れることができました。(3000円以上は送料無料MONOTAROサイコー!!)
純正よりはるかに見た目が向上しました。
思っていたより後方視界も良いです。(個人差はあるでしょうけど・・・。)

対象商品:
35374394
2017-12-06
用途:
CB250に取り付けた
自動車・二輪車・自転車関連業

前回2個買って、そのうち1個がハズレで80KMでミラーがゆるくて
風圧で動いてしまい、その都度位置を直して使っていた
60KM程度なら問題なし

1個だけ調子が悪く
だまし、だまし使っていたがイライラも頂点になり、
1個買いなおしした
今度のは調整の節度が固いので大丈夫かな・・・・・

対象商品:
35374385
2011-06-03
用途:
PCXの標準ミラーとの交換

純正よりも高さも少しスッキリし、ハンドル幅よりも狭くなり自分の思い通りに装着できました。
ターナー内蔵だし、価格もお得なのでとってもお勧めです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする