Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
形が気に入ったので、購入したが使い勝手は悪いですね。バレンミラーに慣れてしまったからかもしれませんが。製品事態の作りはしっかりしてます。
3日後に到着。
商品自体は問題なく良いがモノタロウの箱が潰れ中身が見える状態で届いた・・・もう・・ガッカリで文句も言う気もなくなり取り付けました。
商品にダメージなくて幸いでしたが・・・
自分の好みの位置にセット出来るのは嬉しいですが、非力な原付には少々重い気がします。
今回は右のみの取り付けで重さの影響か、ややハンドルが右に切れ込む感じがします。
両側に取り付けるのがベターだと思います。
50ccの車両には不向きだと思われます。
人気があるようで入荷待ちでしたが、予定より早く到着しました。
コンパクトで低くなっても後方視界も満足できるものです。
pcxのesp仕様では純正=ミラー側は両方逆ネジ+アダプタ(逆〜正に)+車体側は両方正ネジ
という組み合わせ。 このミラーを使用する際はアダプタ不要。そのまま着きます。
PCXに使用
どのお店よりも安く手に入れることができました。(3000円以上は送料無料MONOTAROサイコー!!)
純正よりはるかに見た目が向上しました。
思っていたより後方視界も良いです。(個人差はあるでしょうけど・・・。)
前回2個買って、そのうち1個がハズレで80KMでミラーがゆるくて
風圧で動いてしまい、その都度位置を直して使っていた
60KM程度なら問題なし
1個だけ調子が悪く
だまし、だまし使っていたがイライラも頂点になり、
1個買いなおしした
今度のは調整の節度が固いので大丈夫かな・・・・・
純正よりも高さも少しスッキリし、ハンドル幅よりも狭くなり自分の思い通りに装着できました。
ターナー内蔵だし、価格もお得なのでとってもお勧めです!