SA-9 ミラーヘッド TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374823

ミラーヘッド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35374823 品番SA-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ADミラーヘッド。(ステー径 Φ9.8のみ対応)
各種ステーと組み合わせてオリジナルミラーの作成も可能。

仕様
左右共通
ステー径Φ9.8のみ対応
付属品六角レンチ 種別ADヘッド ステンレス ミラー径(Φmm)97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374823
2017-10-26
用途:
車のサイドミラーに
15設計 様 (建設業・工事業)

価格の割に高品質かつ、機能もしっかりしてたので大満足です。凸レンズになっているので後方確認やサイドの視野も文句無しです。

対象商品:
35374805
2015-07-02
用途:
バイクのカスタム

ミラー部のみで取り付け高さ・ステーの装飾等を、自分好みで調整ができました。カスタムベースには、GOODです。

対象商品:
35374805
2014-12-09
用途:
ミラー交換

同型のタナックスミラーを使っていましたが、擦って傷つけてしまったのでミラーヘッドだけ購入しました。
以前ミラー一式買った時の物はミラーを固定するジョイントネジがプラスネジだったのに対し今回のミラーヘッドに付いていたネジは六角レンチで締め付けるタイプのネジが付いていました。
何故だか分かりませんが六角レンチも付いていましたし左右のミラーのネジの形が違ってしまいましたが小さなネジですし左右見比べる訳でもないので特に気にしていません。
ミラーごと買うより若干安いのでステーが健在ならミラーヘッドのみ購入も有だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする