Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
ネイキッド車種に、高速走行時に便利なマスコットカウルと低めのハンドルとのセットで交換装着時、標準ミラーでは角度的にカウル端に当たって具合が悪くなる事がありまして、それをこのアダプターを利用する事で、雰囲気を壊す事無く装着が出来ました、黒とメッキと有るようですのでチョイスできるのも便利、仕上がり具合に満足です。
手持ちのカウリング用ミラーをネイキッドバイクに着けるため買いました。10ミリのネジが切ってありますが、ネジ切り無しで8ミリボルトも使えるようにスペーサーが付属してるものがあればより簡単だと思います。わがままですが。
バイクへの取り付け方が特殊なので、探していた所このアダプターを加工すれば着きそうだと思い購入しました。さっそく加工してミラー(これもモノタロウで頼んだ物)を取り付けた所バッチリでした
新規に取り付けたバックミラーが、後方が見えなく諦めていましたが、このアダプターで角度が自由にできるので改善しました。
可動域の少なバックミラーだとこのアダプターで100%改善します。
微妙な角度の調整もでき、品物はいいと思う。
塗装の強度は弱いようで、ナットを何度もしめなおす作業をすると剥げてしまいそう。