Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
ミラーと取付ボルトが丸見えでしたのでどうにかならないかなと思っていたらいいものがありました。質感も高く簡単に取れないところが気に入っています。
SIMOTAのミラー取付けのキャップに使用しました。ミラー本体がブラックで、付属のボルトがメッキ色だったので黒ペンキで塗って使っていましたが、最初からキャップを使えば良かったですね。
ミラー取り付けのキャップボルトの穴を塞ぐため購入。
見た目がスマートになるのと、雨水や洗車時の水が貯まらないのでおススメです。
キャップボルトの穴が見えなくなり、
ボルトの頭が錆びるのも防いでくれるので見た目が良い。
M10用を購入しましたがボルトより一回り大きい感じで綺麗に蓋をすることができ満足してます。
硬すぎずちょうど良い材質です、値段も安いのでボルト隠しにはお買い得です。黒とシルバー以外の色もあると良いと思いました。
オフセットホルダーとセットで購入しました。
六角穴付きボルトにかぶせることで、ホルダー上面の凸凹がなくなりスッキリ。
凹部にゴミが溜まることもなくなるので、とってもいいです。