Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
可倒ミラーは左右の張り出しが少ないので延長したくスペーサーを装着した。
同じ会社の製品なのでジャストフィットします。塗装もしっかりしていて2個セットで税別¥589ならお買い得ですね。20ミリ延長されて視界が広くなりました。
問題なく取付できました。
価格も妥当だと思います。安心して使用できます。
ミラー位置が高くなり、後ろが見えやすくなりました。
重くてしっかりした作りなので振動も問題なく、しっかり取り付けられます。
難点を言えば、色あせが早いことです。
好きな高さ、角度でミラーを付けたくて使用しました。
取説には強く締めすぎないようにと書いていましたが
かなり強く締め付けないと走っている途中でグラグラになり困った。
商品自体は作りが良く安心して使用できました。
スクーターにスクリーンを取り付ける際にミラーの高さ調整が必要だったので購入しました。
思った通りに調整出来ました。質感のいいです。
デザインだけで購入したバイク用ミラーが低い取り付けステーの特殊な形でそのままだとフロントに低くオフセットされていてアクセルワイヤーに干渉するのでワッシャーで嵩上げしてたがカッコ悪く何かないかと探していたらこちらでミラーアダプターを見つけサイズもネジ系も逆ネジも揃っていて直ぐに購入、発送も早く商品到着 取り付けたところ綺麗に収まり満足です。ありがとうございました。