逆ネジアダプター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35374981 品番 HM-8
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。

クロームメッキ 高さ(mm)20(ネジ部含まず) ねじ径(凹側)8mm正ネジ、(凸側)8mm逆ネジ 仕様ミラーネジ径→車両側ネジ径/8mm正ネジ→8mm逆ネジ
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本は左右の高さを調整する為のスペーサーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374972
2024-11-03
用途:
ヤマハ バイク バックミラー

ヤマハ バイク バックミラー 逆ネジアダプターとして問題なく使用できます。

対象商品:
35374981
2021-08-02
用途:
バイクのミラー交換
製造業

バイクのミラーが逆ネジとしらずに、正ネジのミラーを買ってしまいました。
アダプターがショップより安く買えて、良かったです。

対象商品:
35374997
2021-03-01
用途:
バイクのミラーの交換
建設業・工事業

ヤマハのバイクに他社製のミラーを取り付ける時に、必ず必要になる

1人が参考にしています
対象商品:
35375006
2021-01-17
用途:
バイク
建設業・工事業

綺麗な商品です。付けて直ぐなので、今後、サビ等がどの様に出るか使ってみないと分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35374972
2018-11-16
用途:
スクーターの冬仕様
建設業・工事業

冬支度のために購入しました。ハンドルガードを固定するのに高さが必要。そのため購入、取付しました。ドンピシャでした。

対象商品:
35374972
2018-03-27
用途:
バイクのミラー取付 右側が逆ねじのため
文化設備工業株式会社茨城支店 様 (建設業・工事業)

悩みなく取付がスムーズに出来ました。とても便利なパーツでした。助かりました。

対象商品:
35375006
2018-06-09
用途:
ヤマハ車のミラー交換時
製造業

見た目精度とも問題ありません。安心して使える部品でした。

対象商品:
35374997
2017-04-05
用途:
バイクのミラー交換に使いました。
シバチュウ 永井有希 様 (建設業・工事業)

丸座も付属、塗装もしっかりしていて、良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする