3/22より値下げ!現場を応援

※画像は逆ネジアダプターです

SHM-8 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375024 SHM-8 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375024

正ネジアダプター

(4件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35375024 品番 SHM-8
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。

ねじ径(凹側)8mm逆ネジ、(凸側)8mm正ネジ クロームメッキ 仕様ミラーネジ径→車両側ネジ径/8mm逆ネジ→8mm正ネジ 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本は左右の高さを調整する為のスペーサーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375024
2023-06-12
用途:
スズキスクーターに使用
有限会社中央タクシー 様

ヤマハ逆ネジミラーが余って居たのでこちらを使用。
違和感なしでいい感じです。

対象商品:
35375033
2022-09-27
用途:
新聞配達用のバイクに使用
製造業

バイクのナックルガードを取り付ける際に高さが欲しい為の調整用で購入しました。
ハンドルグリップ周りのスイッチ類の操作もし易くなりまた、
ナックルガード、サイドミラーもしっかり固定でき大変満足しました。
また、機会があれば購入しようと思います。

対象商品:
35375033
2021-03-20
用途:
二輪車の補修
教育・研究機関

普通に使用できました。コストパフォーマンス最高だと思います。

対象商品:
35375033
2017-06-15
用途:
バイクのカスタムに
サービス業

2つとも逆ネジのセットがあれば非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする