3/22より値下げ!現場を応援

ネジ径変換アダプター

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35375051 品番 C-1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) 値下げ
509

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。

ねじピッチ(mm)1.25 仕様ミラーネジ径→車両側ネジ径・10mm正ネジ→8mm正ネジ ブラック 高さ(mm)20(ネジ部含まず) ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)8mm正ネジ
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本は左右の高さを調節する為のスペーサーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375051
2025-09-26
用途:
車両乗り換えで変換用
サービス業

おかげさまで無事装着出来ました。
乗り換え時は、必須商品です。

対象商品:
35375067
2022-10-17
用途:
バイクのミラー取り付け
製造業

スーパーカブに付けたいミラーを取り付けることができました!

1人が参考にしています
対象商品:
35375076
2022-06-28
用途:
汎用ミラー取り付け
その他業種

汎用ミラー取り付けに伴い購入しました。
汎用ミラーは、8ミリ径が多いのですが、車体側が10ミリ径でしたので、このパーツが必要になりました。
単純にネジ、ボルトの類ですので、制度も問題なく、ミラーも上方になりますので、視認性も良好です。

2022-09-14
用途:
ミラーのボルト径の変更

作り 塗装ともしっかりしております 長年使っても(ほかのバイクで利用)錆びては来てませんので信頼できる商品です

1人が参考にしています
対象商品:
35375051
2021-03-04
用途:
スクーターのバックミラー取り付け

不具合もなく普通に使えます、数種類の色があればもっといいかも。

対象商品:
35375051
2020-10-13
用途:
バイクのバックミラー取付
飲食業

バイクのバックミラーの取付穴は、M8だったのに届いたミラーは、M10。
困っていたところこの商品があった。
ミラーの取付部分が15mmほど長くなったのも幸いしていい感じです。

対象商品:
35375076
2020-10-27
用途:
バイク ヤマハ汎用バックミラー取り付け時
製造業

バイクへヤマハ汎用バックミラー取り付け時に使用いたしました。手頃な金額でしたので、助かりました。

対象商品:
35375051
2020-09-14
用途:
バイクのミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

貰い物のミラーが10mmで8mmに変換して使えました 安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする