ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
逆ネジしかいらんのだが二つのうち一個は正ネジアダプターだ、危険性を考えて3つ買ったが正ネジアダプター使う日が来ると良いな。2つとも逆ネジなら☆五つだ
以前HONDAのPCXに使用していたナポレオンミラーをYAMAHAのシグナスXに使用するためにこのネジ径変換アダプターを使用しました。ヤマハは8mmの逆ネジのためこれが無いと取り付けできません。
バイクのバックミラーをカッコ良くする為に正ネジを逆ネジ変換に入手で大満足です。
保管状態が悪いのかボルト部分の内部に錆が来ていましたので転換剤で処理して使用しました。
バッチリ使えました。汎用性の高いミラーも使えるので良かったです。