ネジ径変換アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35375112 品番 C-4
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。

ブラック 高さ(mm)20(ネジ部含まず) ねじ径(凹側)8mm正ネジ、(凸側)10mm逆ネジ 仕様ミラーネジ径→車両側ネジ径/8mm正ネジ→10mm逆ネジ
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本はYAMAHA右用の逆ネジで、左右の高さを調整する為のスペーサーです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375103
2023-11-14
用途:
ミラー付け替え時
アーチャー企画 様 (サービス業)

逆ネジしかいらんのだが二つのうち一個は正ネジアダプターだ、危険性を考えて3つ買ったが正ネジアダプター使う日が来ると良いな。
2つとも逆ネジなら☆五つだ

対象商品:
35375094
2021-08-30
用途:
ヤマハのバイクに適合
自動車・二輪車・自転車関連業

以前HONDAのPCXに使用していたナポレオンミラーをYAMAHAのシグナスXに使用するために
このネジ径変換アダプターを使用しました。ヤマハは8mmの逆ネジのためこれが無いと
取り付けできません。

対象商品:
35375112
2020-06-30
用途:
カスタムで

バイクのバックミラーをカッコ良くする為に正ネジを逆ネジ変換に入手で大満足です。

対象商品:
35375121
2018-07-05
用途:
バイクミラーのネジ径の変換

保管状態が悪いのかボルト部分の内部に錆が来ていましたので転換剤で処理して使用しました。

対象商品:
35375112
2017-12-09
用途:
バイクのパーツ交換
医療・福祉・介護関連業

バッチリ使えました。汎用性の高いミラーも使えるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする