MF-4564 ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376372 MF-4564 ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376372 MF-4564 ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376372

ツーリングネットV

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35376372 品番 MF-4564
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!

目合い(mm)約45×45 マス数9×9 寸法(mm)400×400 レッド サイズL 許容容量(L)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35376327
2026-03-19
用途:
バイクツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり荷物をホールドするので、安心してバイクに乗れる。

2024-12-15
用途:
ツーリング

ツーリング時に荷物を固定するのに使用しました。強度も十分で安心して走ることができました。

対象商品:
35376336
2023-10-15
用途:
バイクの荷積み
サービス業

ゴムも太く丈夫です。クランプも鉄入りで、長持ちしそう。アイデアがしっかりしている。

対象商品:
35376363
2023-11-10
用途:
バイクツーリング
サービス業

以前からこのメーカーの別サイズを使用していたので、少し大きめのものを買いました。納得の価格でした。

対象商品:
35376363
2021-08-18
用途:
バイク用

人気商品で良くできてます。サイズ調整フックがあるので大きめのサイズを購入しておけば間違いないです。

2人が参考にしています
対象商品:
35376363
2021-07-25
用途:
リアバックを固定する
サービス業

ツーリング時にリアキャリアに積んだリアバックを固定するために使用しました。
とてもしっかりと固定できます。また爪の部分がプラで出来ているので、キャリアを痛めません。

対象商品:
35376372
2021-10-27
用途:
送迎車の荷物固定に使用しています

送迎車の荷物固定に使用しています。ちょっと物を増やすのも簡単なので便利です。

対象商品:
35376327
2021-08-14
用途:
ツーリング
その他業種

鉄板のネットです。劣化も少なく満足しています。早くドライブ行きたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする