オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.04
電源
三相
電圧(V)
200
注文コード
35380073
品番
5IK40GN-SYN
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
リード線