オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 60W 取付角80mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35380082
品番
4IK60A-BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
種類
インダクションモーター
極数
2
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
リード線
ファン
ファン付