オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 60W 取付角80mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35380125
品番
5IK60GU-CTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,550
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
仕様
小型端子箱・ファン付
出力(W)
60
極数
4
シャフト
GU歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35380125
5IK60GU-CTF
00508462
5IK60GU-CTF
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました。