画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 60W 取付角80mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35380143 品番5IK60GU-STF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,550
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 仕様小型端子箱・ファン付 出力(W)60 極数4 シャフトGU歯切り モータータイプインダクションモーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35380082
2016-09-29
用途:
名札の名前を彫る機械の駆動部
サービス業

静粛性に優れたモーターで、パワーも回転数も申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする