オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 60W 取付角80mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35380152
品番
5IK60GU-ST2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
90
仕様
大型端子箱(シールコネクタ付)・ファン付
出力(W)
60
極数
4
シャフト
GU歯切り
モータータイプ
インダクションモーター