オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 60W 取付角80mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35380161
品番
5IK60RGU-CFP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
種類
インダクションモーター
極数
4
シャフト形状
GU歯切り
配線方式
リード線
ファン
ファン付