画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 90W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35380195 品番5IK90GU-CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファン付 出力(W)90 極数4 電圧(V)200 シャフトGU歯切り 電源単相 モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35380195 5IK90GU-CF 00508697 5IK90GU-CF インダクションモーター オリエンタルモーター インダクションモーター オリエンタルモーター 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする