オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35380222
品番
5IK90GU-ST2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大型端子箱(シールコネクタ付)・ファン付
出力(W)
90
極数
4
電圧(V)
200
シャフト
GU歯切り
電源
三相
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90