画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)110/115 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ 注文コード35392454 品番5IK150A-BW2U
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電源・電圧・コンデンサの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.15 電圧(V)110/115 電源単相 周波数(Hz)60/60 種類インダクションモーター 極数2 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする