オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
200
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
注文コード
35392463
品番
5IK150A-DW2J
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・コンデンサの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.15
電圧(V)
200
電源
単相
周波数(Hz)
50/60
種類
インダクションモーター
極数
2
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ