画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 注文コード35392481 品番5IK150A-TW2
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は電源・電圧・コンデンサの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.15 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 周波数(Hz)50/60/60/60 種類インダクションモーター 極数2 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする