※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)25 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 注文コード35393276 品番4IK25GN-SW2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力・電源・電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/200/220/230 電源三相 コンデンサの種類三相コンデンサ 質量(kg)2 出力(W)25 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)0.23/0.21/0.2/0.21 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする