オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100、110/115
注文コード
35393452
品番
5IK40A-AWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100、110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ
出力(W)
40
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90