※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100
電流(A)
0.76/0.74
注文コード
35393687
品番
5IK40A-AW2TJ
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
質量(kg)
2.6
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.76/0.74
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
端子箱付