オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
110/115
注文コード
35393942
品番
5IK40RGN-AW2U
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
60/60
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線