画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)220/220/230/230 注文コード35393951 品番5IK40RGN-CW2E
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電源・電圧・電流など52種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 コンデンサの種類三相コンデンサ 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
装置組み込み
長崎工業所 様

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする