※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
220/230
電流(A)
0.46/0.46/0.45/0.45
注文コード
35394301
品番
5IK60A-DW3E
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,768
販売価格(税別)
¥
10,698
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
220/230
電源
単相
質量(kg)
2.5
種類
インダクションモーター
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.46/0.46/0.45/0.45
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線
コンデンサの種類
三相コンデンサ